A Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszelő bilincs lehetővé teszi a fedők vagy a hozzáférési burkolatok gyors reteszelését vagy rögzítését a dobokra / tartályokra / edényekre. 500 lb-ig képes eltartani, és karimás talppal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Ez a húzható bilincs reteszelőlappal és hüvelykujj-vezérlő karral is fel van szerelve a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ez a húzózáras bilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés dobozok. A Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, lehetővé téve az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen hasznos olyan helyzetekben, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. Ezenkívül a bilincs hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és reteszelt helyzetben, így megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ez a bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos reteszelőrendszerként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Olyan fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, és így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális olyan tárgyak bezárására, mint például a formazárások és az ajtók reteszelése. Ennek a bilincsnek a horogja 50 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszbilincs a funkciók széles kombinációjával van felszerelve, így ideális olyan alkalmazásokhoz, mint az ajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok, tartályok és edények rögzítése, rögzítése és formázása. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Jellemzők:
- A Destaco 324-RM-50 húzózáras bilincs kamraajtók és formazárások tömítésére szolgál.
- Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik a pozitív tartás és a kényelmes egykezes kezelés érdekében.
- Ez a húzható bilincs menetes U-horoggal van felszerelve, amely lehetővé teszi az egyszerű beállítást, és egy Toggle Lock Plus kioldókarral, amely megakadályozza a véletlen nyitást.
- A robusztus acélszerkezet és a karimás talp tartósságot és biztonságos felületi rögzítést biztosítanak.
- A Destaco 324-RM-50 húzózáras bilincs 50 mm-rel hosszabb kampóval rendelkezik a kényelmes tartás és a könnyű használat érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 324101: Ezeket a cserereteszelő lemezeket a Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszbilincssel használják, hogy szoros zárást biztosítsanak a fogantyú megnyomásakor. A tetejükön kapaszkodó van, és az egyszerű használatot és a funkcionalitás bővítését szolgálják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- Ez a Destaco 324-RM-50 húzható reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely rögzítőfuratokkal rendelkezik az egység sík felületekre / munkapadokra történő felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszbilincs?
V. Ez a húzó hatású reteszbilincs 3 fő összetevőtől függ – egy fogantyútól a szerszám működtetéséhez, egy szorítókartól a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, valamint egy alaptól a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és szorítsa össze a munkadarabokat.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. A Destaco külön kínál reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott reteszek egyszerű cseréjéhez, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.