Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 2010-SR billenőbilincs, 3.51 hüvelykes bilincskar, 1400 font kapacitás | AJ8AVC

DESTACO 2010-SR billenőbilincs, 3.51 hüvelykes bilincskar, 1400 lb kapacitás

Raktáron
Tétel: AJ8AVC Modell: 2010-SR

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€149.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges lefelé tartó bilincs
Alap hossza2.53 "
Alapszélesség2.62 "
Szorító kar hossza3.51 "
Szorító kar stílusSzilárd bár
Clamp Bar Nyitás78 fok
HandleFüggőleges
Fogantyú nyitása66 fok
Fogantyú stílusEgyenes
Magasság a szorítókar alatt1.7 "
Tartóképesség1400 font.
AnyagAcél
SzerelőalapKarima
Teljes magasság10 "
Kapcsolja be a Lock PlustIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.152
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.4
Hajószélesség (cm)5.18
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 2010-SR függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére. Ez a kapcsolóbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. Hosszú befogó karja és orsója függőleges helyzetben érintkezik a munkadarabbal, hogy működés közben átadja a maximális szorítóerőt, miközben megakadályozza a meglazulást / elcsúszást. A Destaco függőleges kapcsolóbilincs szénacélból készült, horganyzott, hogy minimálisra csökkentse a sérülést / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ezt a bilincset hosszú életciklus biztosítására tervezték szabványos befogókarok és orsók használata esetén. Hosszú fogantyúval rendelkezik, amely maximális kézi távolságot biztosít, miközben rögzíti a munkadarabot a biztonság érdekében. A Destaco függőleges rögzítő bilincs a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely tartalmaz egy reteszelő kioldó kart, amely biztosítja, hogy a középső reteszelési állapot fennmaradjon a művelet során. Ez a mechanizmus megakadályozza, hogy a bilincs véletlenül feloldódjon a működés közben. Ez a kapcsolóbilincs edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgási pontokon a maximális tartósság érdekében. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 2010 sorozatú bilincsek egyenes U -rúd és karimás U -rúd változatban is kaphatók Raptor Supplies.

Felhasználás:

  • A Destaco 2010-SR függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokhoz tervezték, beleértve a szerelvények ellenőrzését, a fafeldolgozást, a könnyű megmunkálást, valamint az összeszerelési és tesztelési alkalmazásokat.

Jellemzők:

  • A Destaco 2010-SR függőlegesen lenyomva tartó kapcsolóbilincs hosszú befogókar és orsó érintkezik a munkadarabbal közel függőleges helyzetben, hogy működés közben átadja a maximális szorítóerőt, miközben megakadályozza a meglazulást / csúszást.
  • Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
  • Ez a Destaco függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely tartalmaz egy reteszelő kioldó kart, amely biztosítja, hogy a középső reteszelési állapot fennmaradjon a művelet során.
  • Ez a kapcsolóbilincs edzett perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgási pontokon a maximális tartósság érdekében.
  • A Destaco 2010-SR függőlegesen lenyomott billenőkapcsoló élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
  • Karimás alapja két pár rögzítőlyukkal rendelkezik; csavarokkal rögzíthető a bilincs sík felületre / munkapadra.
  • A Destaco függőleges rögzítőbilincs szilárd szorítórúddal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy megakadályozza a munkadarab csúszását vagy elmozdulását a működés közben.
  • A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókarok, alacsony profilú T stílusú fogantyúk és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco 2010115-E csavarrögzítő: A Destaco 2010-SR függőleges rögzítőbilincs rögzítésére / rögzítésére szolgál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 2010-SR függőleges rögzítőbilincset a nemzetközi iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint például az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015.

Telepítés:

  • A Destaco 2010-SR függőleges rögzítő bilincs karimás rögzítési móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonóbilincs is könnyen eltávolítható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?

A. Igen, a Destaco 2010-SR karimás alapú tömör rúdváltozat mellett a márka egyenes alapú U rudat is kínál (Destaco 2010-UB) és karimás U -rúd (Destaco 2010-U) függőleges bilincseket is.

K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?

A. A különbség a szorítófogantyú tájolásában rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) van rögzítve, ha reteszelt helyzetben van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.

K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?

V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.

K. Mit jelent a szorítóerő?

A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?

A. Néhány U rúd típusú bilincs, mint például a Destaco 2010-SR, szilárd stílusú befogókarral rendelkezik, amelyet kézzel és fogantyúval lehet kezelni. Ez a fogantyúmozdulat az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.

K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?

A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.

K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?

V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasság a szorítókar alattSzerelőalapTeljes magasságKapcsolja be a Lock PlustÁr
DESTACO 2010-SB függőleges lenyomó bilincs, bilincs alatti magasság 2.2 hüvelyk, kar hossza 3.51 hüvelyk | AJ8AVG 2010-SB2.2 "Egyenes9.08 "Nem€95.57
DESTACO 2010-SBR függőleges lenyomó bilincs, bilincs alatti magasság 2.2 hüvelyk, kar hossza 3.51 hüvelyk | AJ8AVH 2010-SBR2.2 "Egyenes9.08 "Igen€143.92
DESTACO 2010-S függőleges lenyomó bilincs, tömör rúd, függőleges fogantyú, acél | AJ8BEB 2010-S1.7 "Karima9.08 "Nem€79.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 2010-SR billenőbilincs, 3.51 hüvelykes bilincskar, 1400 lb kapacitás
€149.59 /Mértékegység