DEMAG RU56-200 targonca 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050

DEMAG RU56-200 kocsi 12 400 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6JBK Modell: RU56-200Kereszthivatkozás: 34A050

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,927.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
A gerendás karimához illeszkedik3-7/8" to 7-7/8"
Megfelel a gerenda magasságának6"
Head Room to Shaft3-5 / 32 "
Terhelhetőség12,400 font
Min. Sugárgörbe78-3 / 4 "
Kerék anyagaGömb-grafit öntöttvas
Kerék futómű átmérője4-29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8479899898
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségKerék anyagaÁr
DEMAG U11-310 kocsi 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 fontMűanyag€686.72
DEMAG RU56-310 kocsi 12 400 Lb. | AC6JBL 34A051 RU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 fontGömb-grafit öntöttvas€2,122.44
DEMAG U11-200 kocsi 2400 Lb. | AG4JYM 34A046 U11-2002-1/4" to 7-7/8"4"2400 fontMűanyag€494.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG RU56-200 kocsi 12 400 Lb.
€1,927.59 /Mértékegység