DEMAG U11-200 kocsi 2400 Lb. | AG4JYM 34A046

DEMAG U11-200 kocsi 2400 Lb.

Raktáron
Tétel: AG4JYM Modell: U11-200Kereszthivatkozás: 34A046

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€469.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
A gerendás karimához illeszkedik2-1/4" to 7-7/8"
Megfelel a gerenda magasságának4"
Head Room to Shaft2-1 / 32 "
Terhelhetőség2400 font
Min. Sugárgörbe39-3 / 8 "
Kerék anyagaMűanyag
Kerék futómű átmérője3-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8479899898

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségKerék anyagaÁr
DEMAG U11-310 kocsi 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 fontMűanyag€651.34
DEMAG RU56-200 targonca 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 fontGömb-grafit öntöttvas€1,766.66
DEMAG RU56-310 kocsi 12 400 Lb. | AC6JBL 34A051 RU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 fontGömb-grafit öntöttvas€1,945.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG U11-200 kocsi 2400 Lb.
€469.24 /Mértékegység