Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 felni függőleges reteszelőcsavar 1-1 / 8 hüvelyk | AH4GME 34GU59

DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 felni függőleges reteszelőcsavar 1-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4GME Típus: G DI1125L375BCRV1Kereszthivatkozás: 34GU59
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
€78.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető magfiók holt retesz
befejezCsiszolt króm
Ajtóvastagsághoz1-1/16
KulcsszámSFIC
Kulcs típusaSFIC
Lock stílusFiók
Zárás típusaHolt retesz
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-27/200
Szerelő furat átmérője.1.125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országTW

Termék részletek:

    • Cserélhető mag: Igen
    • Szerelési hardver: mellékelve
    • Megnyílik: Kulccsal
    • Fiókos és szekrényzáras rögzítési stílus: felni
    • A fiók és a szekrény zárjának tájolása: függőleges

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzerelő furat átmérője.Ár
DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 felni fordított reteszelőcsavar 1-1 / 8 hüvelyk | AH4GMF 34GU60 G DI1125L375BCRI1Cserélhető magfiók holt retesz1.125€11.63
DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Függőleges retesztartó 1-1 / 8 hüvelykes | AH4GMG 34GU61 G DI1125L375BCMV1Cserélhető magfiók holt retesz1.125€78.06
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 fordított reteszelőcsavar 1-3 / 16 hüvelykes | AH4GMH 34GU62 G DI1125L375BCMI1Fiókos holt retesz cserélhető maggal1.187€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 felni függőleges reteszelőcsavar 1-1/8 hüvelyk
€78.06 /Mértékegység