DBI-SALA 8523178 Betonhorgony, tartós, 310 lb, horganyzott acél | AB8RGJ 26X342

DBI-SALA 8523178 Betonhorgony, tartós, 310 lb, horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB8RGJ Típus: 8523178Kereszthivatkozás: 26X342

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,909.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonhorgony
TelepítésÁllandó
Hossz22 "
AnyagHorganyzott acél
Gyűrű Dia.3-3 / 4 "
Szakítószilárdság5000 font
Súly kapacitás310 font
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4225
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.TelepítésTételHosszAnyagSzélességPkg. Menny.Ár
DBI-SALA 2104562 Beton D-gyűrűs horgony, 12 csavaros, szürke / arany / piros | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "vagy 3/4"Ideiglenes állandóBetonhorgony5.75 "Rozsdamentes acél3"1€1,299.31
DBI-SALA 2101630 D-gyűrű, rögzítőlemez, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes hosszúság | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "ÁllandóD-gyűrű horgony4.5 "Rozsdamentes acél3 1 / 3 "1€102.15
DBI-SALA 2190060 Horgony, Beton, Csavaros 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Horgony---1€547.95
DBI-SALA 2104564 beton TED gyűrűs horgony | CR2ZBT 30M743 2104564--Betonhorgony---1€98.28
DBI-SALA 2190057 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 3 1/2 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBU 40C304 2190057--Betonhorgony---25€507.35
DBI-SALA 2100053 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 4 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBV 40C273 2100053--Betonhorgony---1€31.91
DBI-SALA 2100055 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 6 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBW 40C275 2100055--Betonhorgony---1€54.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 8523178 Betonhorgony, tartós, 310 lb, horganyzott acél
€1,909.91 /Mértékegység