Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 2101630 D-gyűrű, rögzítőlemez, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes hosszúság | AC3NNX 2UZE5

DBI-SALA 2101630 D-gyűrű, rögzítőlemez, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3NNX Típus: 2101630Kereszthivatkozás: 2UZE5
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
€102.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételD-gyűrű horgony
Lyukmélység4-1 / 4 "
Hole Dia.1 / 2 "
TelepítésÁllandó
Hossz4.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Gyűrű Dia.3-1 / 4 "
Szakítószilárdság5000 font
Súly kapacitás310 font
Szélesség3 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.TelepítésTételHosszAnyagSzélességPkg. Menny.Ár
DBI-SALA 8523178 Betonhorgony, tartós, 310 lb, horganyzott acél | AB8RGJ 26X342 8523178-ÁllandóBetonhorgony22 "Horganyzott acél15 "1€1,909.91
DBI-SALA 2104562 Beton D-gyűrűs horgony, 12 csavaros, szürke / arany / piros | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "vagy 3/4"Ideiglenes állandóBetonhorgony5.75 "Rozsdamentes acél3"1€1,299.31
DBI-SALA 2190060 Horgony, Beton, Csavaros 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Horgony---1€547.95
DBI-SALA 2104564 beton TED gyűrűs horgony | CR2ZBT 30M743 2104564--Betonhorgony---1€98.28
DBI-SALA 2190057 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 3 1/2 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBU 40C304 2190057--Betonhorgony---25€507.35
DBI-SALA 2100053 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 4 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBV 40C273 2100053--Betonhorgony---1€31.91
DBI-SALA 2100055 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 6 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBW 40C275 2100055--Betonhorgony---1€54.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 2101630 D-gyűrű, rögzítőlemez, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes hosszúság
€102.15 /Mértékegység