DBI-SALA 2190058 Concrete Anchor, 310 lb Wt, Webbed Loop, 4 ft Overall Length, Polyester | CR2ZCC 40C305

DBI-SALA 2190058 Concrete Anchor, 310 lb Wt, Webbed Loop, 4 ft Overall Length, Polyester

Raktáron
Tétel: CR2ZCC Típus: 2190058Kereszthivatkozás: 40C305

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.TelepítésTételHosszAnyagSzélességPkg. Menny.Ár
DBI-SALA 8523178 Betonhorgony, tartós, 310 lb, horganyzott acél | AB8RGJ 26X342 8523178-ÁllandóBetonhorgony22 "Horganyzott acél15 "1€1,909.91
DBI-SALA 2104562 Beton D-gyűrűs horgony, 12 csavaros, szürke / arany / piros | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "vagy 3/4"Ideiglenes állandóBetonhorgony5.75 "Rozsdamentes acél3"1€1,299.31
DBI-SALA 2101630 D-gyűrű, rögzítőlemez, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes hosszúság | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "ÁllandóD-gyűrű horgony4.5 "Rozsdamentes acél3 1 / 3 "1€102.15
DBI-SALA 2190060 Horgony, Beton, Csavaros 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Horgony---1€547.95
DBI-SALA 2104564 beton TED gyűrűs horgony | CR2ZBT 30M743 2104564--Betonhorgony---1€98.28
DBI-SALA 2190057 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 3 1/2 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBU 40C304 2190057--Betonhorgony---25€507.35
DBI-SALA 2100053 Betonhorgony, 310 lb tömeg, D-gyűrű, 4 láb teljes hossz, poliészter, állandó | CR2ZBV 40C273 2100053--Betonhorgony---1€31.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 2190058 Concrete Anchor, 310 lb Wt, Webbed Loop, 4 ft Overall Length, Polyester
€516.98 /csomag