Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 1113004 Mellény típusú kábelköteg, alumínium hátsó D-gyűrű, közepes | AD2RQK 3TPU9

DBI-SALA 1113004 Mellény típusú heveder, alumínium hátsó D-gyűrű, közepes

Raktáron
Tétel: AD2RQK Típus: 1113004Kereszthivatkozás: 3TPU9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€801.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Vissza D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokGyors csatlakozás
színekKék
Első D-gyűrűNem
Hardver anyagKovácsolt ötvözött acél
Heveder alkalmazásÁltalános ipar
Lábszíj csatokGyors csatlakozás
Vállpánt csatokNem
Oldalsó D-gyűrűkNem
MéretM
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság6000 font
Hevederes anyagPoliészter
Súly kapacitás420 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVállpánt csatokVissza D-gyűrűMellszíj csatokOldalsó D-gyűrűkMéretA medence alatti szíjSzakítószilárdságHevederes anyagÁr
DBI-SALA 1100943 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, S méret | AA2DRP 10E639 1100943-IgenGyors csatlakozásNemSIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, D-gyűrű, gyorscsatlakozó | AA2DRQ 10E640 1100940-IgenGyors csatlakozásNemMIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, hátsó D-gyűrű, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-IgenGyors csatlakozásNemLIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1100942 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, hátsó D-gyűrű | AA2DRT 10E642 1100942-IgenGyors csatlakozásNemXLIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1110849 teljes testheveder, nylon heveder, gyorscsatlakozó csat | AA2DRU 10E643 1110849-IgenGyors csatlakozásNemSIgen7000 fontNejlon€1,077.18
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylon kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, közepes méretű | AA2DRV 10E644 1110843-IgenGyors csatlakozásNemMIgen7000 fontNejlon€1,077.18
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, mentőháló hurkok, nagy | AA2DRW 10E645 1110844-IgenGyors csatlakozásNemLIgen7000 fontNejlon€1,077.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1113004 Mellény típusú heveder, alumínium hátsó D-gyűrű, közepes
€801.88 /Mértékegység