APPROVED VENDOR 12VDC kerek jelzőlámpa


Szűrő
Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 20mA , IP besorolás: 40 , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Sárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED , Panel vastagság: Legfeljebb 0.16 " , Alak: Round , Feszültség: 12 VDC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
24M077
ZöldFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.42
B
24M147
ZöldFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.95
C
24M111
ZöldFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.86
D
24M022
ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.05
E
24M044
ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.70
F
24M145
PirosFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€17.36
G
24M042
PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.42
H
24M075
PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.77
I
24M020
PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.04
J
24M109
PirosFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.88
K
24M076
SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.39
L
24M146
SárgaFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.95
M
24M110
SárgaFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.85
N
24M021
SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.32
O
24M043
SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?