Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON PP60382G rugócsap 3/16 x 1 hüvelyk PK4 | AG9XEC 23AT49

DAYTON PP60382G rugócsap 3/16 x 1 hüvelykes PK4

Raktáron
Tétel: AG9XEC Típus: PP60382GKereszthivatkozás: 23AT49

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós tű, 3/16 x 1 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON PP60381G rugócsap 3/16 x 1 hüvelykes | AG9XEB 23AT48 PP60381G€22.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON PP60382G rugócsap 3/16 x 1 hüvelykes PK4
€22.32 /csomag