DAYTON 7M7R3 soros légcsatorna ventilátor, 11 hüvelykes kerékátm., 1833 ford./perc, 1/4 LE | CH6MRY

DAYTON 7M7R3 soros légcsatorna ventilátor, 11 hüvelykes kerékátmérő, 1833 ford./perc, 1/4 LE

Raktáron
Tétel: CH6MRY Modell: 7M7R3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,193.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Ügynökségi megfelelésAMCA.jpg, UL.png
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusTömített párna blokk
Fúvó fordulat / perc1833 RPM
CFM @ 0.000-In. SP756
CFM @ 0.125-In. SP720
CFM @ 0.250-In. SP687
CFM @ 0.375-In. SP650
CFM @ 0.500-In. SP613
CFM @ 0.625-In. SP570
CFM @ 0.750-In. SP524
CFM @ 1.000-In. SP424
Mélység21 "
Teljes terhelésű erősítők5.6 / 2.8A
Ház anyagagalvanizált acél
Hz60 Hz
Bemeneti átmérő7 3 / 4 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)11 7 / 8 "
Bemeneti szélesség (hüvelyk)11 7 / 8 "
Max. BHP0.26
Max. Bemeneti hőm.160 fok. F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/4 LE
Motor fordulatszám1725 RPM
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.7 3 / 4 "
Kimeneti szélesség11 7 / 8 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.9
Feszültség115 / 230V AC
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.266
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7H464 soros légcsatorna fúvó 20 hüvelykes átmérővel | AF3KTZ 7H4643544Újrafelhasználható párna blokk8653239----€5,892.97
DAYTON 7H490 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVC 7H49021,523Újrafelhasználható párna blokk81121,01119,98619,14618,19516,996€14,841.84
DAYTON 7H575 csatornafúvó 24 hüvelykes | AF3KVD 7H5757681Újrafelhasználható párna blokk903738467565889--€8,007.85
DAYTON 7M7R6 soros légcsatorna ventilátor, 11 hüvelykes kerékátm., 2645 ford./perc, 3/4 LE motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Tömített párna blokk2645 RPM945894835773705€3,328.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7M7R3 soros légcsatorna ventilátor, 11 hüvelykes kerékátmérő, 1833 ford./perc, 1/4 LE
€3,193.38 /Mértékegység