DAYTON 7H575 csatornafúvó 24 hüvelykes | AF3KVD

DAYTON 7H575 csatornafúvó 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KVD Modell: 7H575

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,007.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc903
CFM @ 0.000-In. SP8952
CFM @ 0.125-In. SP8720
CFM @ 0.250-In. SP8488
CFM @ 0.375-In. SP8231
CFM @ 0.500-In. SP7960
CFM @ 0.625-In. SP7681
CFM @ 0.750-In. SP7384
CFM @ 1.000-In. SP6756
CFM @ 1.250-In. SP5889
Teljes terhelésű erősítők21.0 / 11.3-10.5
Magasság39 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő16 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)34 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)34 7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság19 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP2
Motor fordulatszám896
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Kimeneti magasság34 7 / 8 "
Kimeneti szélesség34 7 / 8 "
Fázis1
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő24 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 182.8746
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7H464 soros légcsatorna fúvó 20 hüvelykes átmérővel | AF3KTZ 7H4643544Újrafelhasználható párna blokk8653239----€5,892.97
DAYTON 7H490 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVC 7H49021,523Újrafelhasználható párna blokk81121,01119,98619,14618,19516,996€14,841.84
DAYTON 7M7R3 soros légcsatorna ventilátor, 11 hüvelykes kerékátm., 1833 ford./perc, 1/4 LE | CH6MRY 7M7R3570Tömített párna blokk1833 RPM524424---€3,193.38
DAYTON 7M7R6 soros légcsatorna ventilátor, 11 hüvelykes kerékátm., 2645 ford./perc, 3/4 LE motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Tömített párna blokk2645 RPM945894835773705€3,328.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H575 csatornafúvó 24 hüvelyk
€8,007.85 /Mértékegység