DAYTON 7K425 légfúvó, 22 hüvelykes előrehajló görbe | AF3NEU

DAYTON 7K425 ventilátor, 22 hüvelykes előremenő görbe

Raktáron
Tétel: AF3NEU Modell: 7K425

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,895.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc730
CFM @ 0.750-In. SP23,050
CFM @ 1.000-In. SP21,900
CFM @ 1.250-In. SP20,680
CFM @ 1.500-In. SP19,380
CFM @ 2.000-In. SP16,150
Mélység35-3 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők38.8-35.1/17.5
Magasság41.5 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház anyagaHorganyzott acél
Hz60
Bemeneti átmérő18-1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret254T
Motoros HP15
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1760
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság27.25 "
Kimeneti szélesség27.25 "
Fázis3
Tengely Dia.1-5 / 8 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő22 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége22 "
Szélesség39.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 249.8355
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMélységTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaÁr
DAYTON 7J521 Fúvó 22 hüvelykes előrehaladási görbe | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,477.63
DAYTON 7J522 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,314.39
DAYTON 7J523 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPU 7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,449.01
DAYTON 7J524 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,803.03
DAYTON 7J525 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€7,599.25
DAYTON 7J526 Fúvó 22 hüvelykes előrehaladási görbe | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,796.93
DAYTON 7J527 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,801.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7K425 ventilátor, 22 hüvelykes előremenő görbe
€7,895.23 /Mértékegység