DAYTON 7J523 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPU

DAYTON 7J523 légfúvó 22 hüvelykes előremenő görbe

Raktáron
Tétel: AF3MPU Modell: 7J523

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,449.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc450
CFM @ 0.375-In. SP13,600
CFM @ 0.500-In. SP12,600
CFM @ 0.750-In. SP10,100
Mélység35-11 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.5
Magasság41.5 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz
Hz60
Bemeneti átmérő18-1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motorkeret184T
Motoros HP5
MotorszigetelésF
Motor fordulatszám1740
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság27.25 "
Kimeneti szélesség27.25 "
Fázis3
Tengely Dia.1-1 / 8 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő22 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége22 "
Szélesség39.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.6367
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMélységTeljes terhelésű erősítőkHáz befejezéseHáz anyagaÁr
DAYTON 7J521 Fúvó 22 hüvelykes előrehaladási görbe | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,477.63
DAYTON 7J522 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,314.39
DAYTON 7J524 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€6,803.03
DAYTON 7J525 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€7,599.25
DAYTON 7J526 Fúvó 22 hüvelykes előrehaladási görbe | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,796.93
DAYTON 7J527 fúvó 22 hüvelykes irányú görbe | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,801.97
DAYTON 7J528 légfúvó, 22 hüvelykes előrehajló görbe | AF3MPZ 7J52822,650800-20,20035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0GalvanizáltHorganyzott nehéz nyomtávú acél, acél sarokszögekkel a merev tartóhoz€9,809.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J523 légfúvó 22 hüvelykes előremenő görbe
€6,449.01 /Mértékegység