DAYTON 7K376 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NCQ

DAYTON 7K376 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt

Raktáron
Tétel: AF3NCQ Modell: 7K376

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,809.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1325
CFM @ 0.250-In. SP5043
CFM @ 0.500-In. SP4846
CFM @ 0.750-In. SP4635
CFM @ 1.000-In. SP4408
CFM @ 1.500-In. SP3892
dBA @ 5 láb68
Mélység41-1 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők15.2 / 8.2-7.6
Magasság36.875 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő19-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.50
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret56H
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
Kimeneti magasság19.625 "
Kimeneti szélesség14.25 "
Fázisegyetlen
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő18 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége8 15 / 16 "
Szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.5955
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 7K332 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€3,247.74
DAYTON 7K333 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€3,013.12
DAYTON 7K334 ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 Volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€3,425.27
DAYTON 7K335 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€3,228.44
DAYTON 7K336 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€3,210.60
DAYTON 7K337 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€3,198.27
DAYTON 7K338 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€3,367.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7K376 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt
€5,809.40 /Mértékegység