DAYTON 7J538 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQK

DAYTON 7J538 ventilátor 10 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3MQK Modell: 7J538

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,573.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1150
CFM @ 0.125-In. SP1230
CFM @ 0.250-In. SP1180
CFM @ 0.500-In. SP1000
CFM @ 0.750-In. SP830
CFM @ 1.000-In. SP650
Ürítési magasság (hüvelyk)10-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Teljes terhelésű erősítők11.0/5.5
Ház befejezéseGalvanizált
Ház magassága15.25 "
Ház hossza14.625 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége6.5 "
Hz60
Bemeneti átmérő9-13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1450
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.5955
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7J539 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQL 7J53960135014801B1725Kondenzátor-Start1€1,688.39
DAYTON 7J542 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQP 7J54250/609259701/3B17253-fázis3€1,448.42
DAYTON 7J543 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQQ 7J54360103011101/2B17253-fázis3€1,482.78
DAYTON 7J544 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B17253-fázis3€1,657.59
DAYTON 7J545 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQT 7J54550/60135014801B17253-fázis3€1,678.02
DAYTON 7J546 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MQU 7J54650/60145016001B17253-fázis3€1,666.18
DAYTON 7J555 Légfúvó 10 1/4 In | AF3MRD 7J555609259701/3B1725Kondenzátor-Start1€1,293.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J538 ventilátor 10 1/4 hüvelykes
€1,573.28 /Mértékegység