DAYTON 7HZ36 Kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3MEV

DAYTON 7HZ36 kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3MEV Modell: 7HZ36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,310.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza56.75 "
Alapszélesség56.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.48 "
CFM @ 0.000-In. SP32,104
CFM @ 0.125-In. SP29,829
CFM @ 0.250-In. SP26,528
CFM @ 0.375-In. SP23,376
CFM @ 0.500-In. SP16,326
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM502
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP3.61
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők8.4-8.0/4.0
Motoros HP3
Motor Hz60/50
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58 "
Teljes magasság40 "
Fázis3
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1-1/4
Tengely Dia. Sheave End1-1 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 290.6294
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.500-In. SPFan RPMMax. BHPMax. Működési erősítőkMotoros HPÁr
DAYTON 7HZ10 kipufogó szellőző hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/3€2,823.61
DAYTON 7HZ11 Kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MDT 7HZ11-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/2€2,841.77
DAYTON 7HZ12 kipufogó szellőző hajtáscsomaggal 208-220/440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/2€3,191.21
DAYTON 7HZ13 Kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,186.83
DAYTON 7HZ14 Kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 208-220/440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/4€3,017.32
DAYTON 7HZ15 kipufogó szellőző hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,492.50
DAYTON 7HZ16 Kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 208-220/440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/4€3,322.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HZ36 kipufogó nyílás hajtáscsomaggal 208-230/460 V
€6,310.32 /Mértékegység