DAYTON 7HY88 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCT

DAYTON 7HY88 bemeneti szellőző hajtáscsomaggal 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3MCT Modell: 7HY88

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,681.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.5 "
Alap hossza32.5 "
Alapszélesség32.5 "
Csapágy típusTartósan kenett hüvelycsapágy
CFM @ 0.125-In. SP3557
CFM @ 0.250-In. SP3353
CFM @ 0.375-In. SP3119
CFM @ 0.500-In. SP2747
CFM @ 0.675-In. SP2363
Ürítés hossza (hüvelyk)13-3/4
Ürítési szélesség (hüvelyk)15.625
Fan RPM810
Szűrőterület (négyzet-Ft.)3-3/4
Szűrő magassága (hüvelyk)19-5/8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)29-1/4
Szűrőház magassága (hüvelyk)27-1/2
Szűrőház szélessége (hüvelyk)28-1/8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)27-5/8
Ház magassága34.5 "
Ház hossza34.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége64.5 "
Max. BHP1.06
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők10.0 / 5.3-5.0
Motoros HP1
Motor Hz60
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyFal vagy tető
Szükséges szűrők száma2
Fázis1
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
típusCentrifugális szíjhajtás, hajtáscsomaggal
Kerékfurat3 / 4 "
Kerékátmérő13 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.4805
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7HY73 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€3,401.33
DAYTON 7HY74 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€3,361.32
DAYTON 7HY75 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€3,466.63
DAYTON 7HY76 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€3,522.93
DAYTON 7HY77 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,881.28
DAYTON 7HY78 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 208-220/440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€3,590.65
DAYTON 7HY79 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,697.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HY88 bemeneti szellőző hajtáscsomaggal 115/208-230 V
€4,681.04 /Mértékegység