DAYTON 7HT03 Légfúvó 22 In | AF3LMY

DAYTON 7HT03 ventilátor 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3LMY Modell: 7HT03

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,412.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc530
CFM @ 0.125-In. SP10,600
CFM @ 0.250-In. SP10,200
CFM @ 0.500-In. SP9600
CFM @ 0.750-In. SP8430
CFM @ 1.000-In. SP7170
Ürítési magasság (hüvelyk)27.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)17.125
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.6
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága39.437 "
Ház hossza35.125 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége17.125 "
Hz60
Bemeneti átmérő22-5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc600
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1740
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő22 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.0219
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisForgásÁr
DAYTON 7HR46 Légfúvó 22 In | AF3LKL 7 óra 46 óra23907680B osztály1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1CW A meghajtó oldala€5,158.74
DAYTON 7HR55 ventilátor 22 hüvelykes | AF3LKW 7 óra 55 óra23907680F osztály17353-fázis3CW A meghajtó oldala€4,988.95
DAYTON 7HR56 Légfúvó 22 In | AF3LKX 7 óra 56 óra34458780F osztály17503-fázis3CW A meghajtó oldala€5,426.21
DAYTON 7HR57 Légfúvó 22 In | AF3LKY 7 óra 57 óra553010,600F osztály17403-fázis3CW A meghajtó oldala€5,412.02
DAYTON 7HR58 Légfúvó, 230/460V, 20.6-18.7/9.3 Amper, 7-1/2 LE, 1745 ford./perc | AF3LKZ 7 óra 58 óra7.560012,100F osztály17453-fázis3CW A meghajtó oldala€6,135.80
DAYTON 7HR79 ventilátor 22 hüvelykes | AF3LLX 7 óra 79 óra23907680B osztály1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1CCW A meghajtó oldalának megtekintése€5,099.82
DAYTON 7HT01 Légfúvó 22 In | AF3LMW 7HT0123907680F osztály17353-fázis3CCW A meghajtó oldalának megtekintése€4,988.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HT03 ventilátor 22 hüvelyk
€5,412.02 /Mértékegység