DAYTON 7HR96 ventilátor 15 hüvelykes | AF3LMQ

DAYTON 7HR96 ventilátor 15 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3LMQ Modell: 7HR96

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,974.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc740
CFM @ 0.125-In. SP4700
CFM @ 0.250-In. SP4290
CFM @ 0.500-In. SP3880
CFM @ 0.750-In. SP3230
CFM @ 1.000-In. SP2520
Ürítési magasság (hüvelyk)15-13/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)12.5
Teljes terhelésű erősítők5.8-5.3/2.6
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága24.187 "
Ház hossza22.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.5 "
Hz60
Bemeneti átmérő14-3 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc740
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1735
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.1"
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő15 1 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.4595
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisForgásÁr
DAYTON 7HR39 ventilátor 15 hüvelykes | AF3LKD 7 óra 39 óra3/45403280B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€2,219.83
DAYTON 7HR40 fúvó 15 hüvelyk | AF3LKE 7 óra 40 óra15903640B osztály1725Kondenzátor-Start1CW A meghajtó oldala€2,241.25
DAYTON 7HR42 ventilátor 15 hüvelykes | AF3LKG 7 óra 42 óra27404700B osztály1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1CW A meghajtó oldala€2,869.56
DAYTON 7HR47 fúvó 15 hüvelyk | AF3LKM 7 óra 47 óra3/45403280B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€2,275.42
DAYTON 7HR48 ventilátor 15 hüvelykes | AF3LKN 7 óra 48 óra15903640F osztály17353-fázis3CW A meghajtó oldala€2,684.60
DAYTON 7HR49 ventilátor 15 hüvelykes | AF3LKP 7 óra 49 óra1.56654140F osztály17353-fázis3CW A meghajtó oldala€2,649.08
DAYTON 7HR50 ventilátor 15 hüvelykes | AF3LKQ 7 óra 50 óra27404700F osztály17353-fázis3CW A meghajtó oldala€2,758.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HR96 ventilátor 15 hüvelykes
€2,974.18 /Mértékegység