DAYTON 7HR45 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LKK

DAYTON 7HR45 Légfúvó 18 1/8 In

Raktáron
Tétel: AF3LKK Modell: 7HR45

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,673.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc590
CFM @ 0.125-In. SP5800
CFM @ 0.250-In. SP5460
CFM @ 0.500-In. SP4560
CFM @ 0.750-In. SP3210
CFM @ 1.000-In. SP1060
Ürítési magasság (hüvelyk)18.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)16.75
Teljes terhelésű erősítők21.0 / 11.3-10.5
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága29 1 / 16 "
Ház hossza26.875 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége16.75 "
Hz60
Bemeneti átmérő18-5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc670
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis1
ForgásCW A meghajtó oldala
Tengely Dia.1"
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő17 13 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9639
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7HR43 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LKH 7 óra 43 óra29 1 / 16 "47044401B osztály1725Kondenzátor-Start1€3,067.65
DAYTON 7HR51 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LKR 7 óra 51 óra29 1 / 16 "47044401F osztály17353-fázis3€3,475.68
DAYTON 7HR52 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LKT 7 óra 52 óra29 1 / 16 "53551801.5F osztály17353-fázis3€3,552.57
DAYTON 7HR53 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LKU 7 óra 53 óra29 1 / 16 "59058002F osztály17353-fázis3€3,562.75
DAYTON 7HR54 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LKV 7 óra 54 óra29 1 / 16 "67066803F osztály17503-fázis3€3,841.17
DAYTON 7HR76 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LLU 7 óra 76 óra15.25 "47044401B osztály1725Kondenzátor-Start1€3,241.98
DAYTON 7HR78 Légfúvó 18 1/8 In | AF3LLW 7 óra 78 óra15.25 "59058002B osztály1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1€3,847.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HR45 Légfúvó 18 1/8 In
€3,673.62 /Mértékegység