DAYTON 7HP20 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3LEB

DAYTON 7HP20 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt

Raktáron
Tétel: AF3LEB Modell: 7HP20

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,763.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1932
CFM @ 0.125-In. SP1190
CFM @ 0.250-In. SP1147
CFM @ 0.375-In. SP1107
CFM @ 0.500-In. SP1068
CFM @ 0.750-In. SP990
CFM @ 1.000-In. SP909
CFM @ 1.250-In. SP816
CFM @ 1.500-In. SP696
dBA @ 5 láb61
Mélység24-15 / 16 "
Ürítési magasság (hüvelyk)8.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.375
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők2.8-2.8/1.4
Magasság18 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret56
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
FázisHárom
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő7 3 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége3.875 "
Szélesség13.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.091
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábMélységÁr
DAYTON 7AG82 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "€2,728.17
DAYTON 7AG83 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "€2,559.56
DAYTON 7AG84 ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "€2,543.53
DAYTON 7AG85 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "€2,495.90
DAYTON 7AG86 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "€2,556.58
DAYTON 7AG87 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "€2,906.02
DAYTON 7AG88 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "€2,885.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HP20 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt
€2,763.45 /Mértékegység