DAYTON 7H477 csatornafúvó 18 hüvelykes | AF3KUN

DAYTON 7H477 csatornafúvó 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUN Modell: 7H477

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,252.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1437
CFM @ 0.000-In. SP5894
CFM @ 0.125-In. SP5790
CFM @ 0.250-In. SP5686
CFM @ 0.375-In. SP5577
CFM @ 0.500-In. SP5463
CFM @ 0.625-In. SP5350
CFM @ 0.750-In. SP5236
CFM @ 1.000-In. SP4964
CFM @ 1.250-In. SP4662
CFM @ 1.500-In. SP4298
CFM @ 1.75-In. SP3814
CFM @ 2.000-In. SP3106
Teljes terhelésű erősítők6.1-5.5/2.8
Magasság28 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő12 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)23 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)23 7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Mélység28 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13 3/4 hüvelyk
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP2
Motor fordulatszám1675
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.12-1 / 2 "
Kimeneti magasság23 7 / 8 "
Kimeneti szélesség23 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő18 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőÁr
DAYTON 5AV80 csatornafúvó 18 hüvelykes | AE3BFX 5AV80-------13-1 / 4 "€3,981.54
DAYTON 7H462 csatornafúvó 18 hüvelykes | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "€5,081.29
DAYTON 7H463 csatornafúvó 18 hüvelykes | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€5,363.25
DAYTON 7H475 csatornafúvó 18 hüvelykes | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€5,146.89
DAYTON 7H476 csatornafúvó 18 hüvelykes | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€5,182.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H477 csatornafúvó 18 hüvelyk
€5,252.39 /Mértékegység