DAYTON 7H183 Légfúvó 27 In | AF3KRZ

DAYTON 7H183 ventilátor 27 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KRZ Modell: 7H183

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,315.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc855
CFM @ 0.250-In. SP8070
CFM @ 0.500-In. SP7681
CFM @ 0.750-In. SP7283
CFM @ 1.000-In. SP6864
CFM @ 1.500-In. SP5893
dBA @ 5 láb67
Mélység49-1 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
Magasság52.625 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő29 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.99
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret145T
Motoros HP2
Motor fordulatszám1740
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság29 "
Kimeneti szélesség21.25 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-7 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő27 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.75 "
Szélesség46.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 275.6083
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H184 ventilátor 27 hüvelykes | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T€11,633.59
DAYTON 7H185 ventilátor 27 hüvelykes | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T€11,877.60
DAYTON 7H186 Légfúvó 27 In | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T€12,573.36
DAYTON 7H187 ventilátor 27 hüvelykes | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T€13,044.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H183 ventilátor 27 hüvelyk
€11,315.27 /Mértékegység