DAYTON 7H160 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KQZ

DAYTON 7H160 ventilátor 12 1/4 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AF3KQZ Modell: 7H160

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,068.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc2455
CFM @ 0.250-In. SP3012
CFM @ 0.500-In. SP2947
CFM @ 0.750-In. SP2875
CFM @ 1.000-In. SP2803
CFM @ 1.250-In. SP2727
CFM @ 1.500-In. SP2648
CFM @ 2.000-In. SP2476
CFM @ 2.500-In. SP2279
CFM @ 3.000-In. SP2020
dBA @ 5 láb72
Mélység31-3 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők4.4/2.2
Magasság27.13 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő13-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.49
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret145T
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1740
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság13.25 "
Kimeneti szélesség9.625 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő12 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6.375 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.828
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H129 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.3348€3,503.07
DAYTON 7H130 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.4948€3,390.60
DAYTON 7H131 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.7556€3,581.59
DAYTON 7H132 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KQA 7H13219442145261915616815.0/7.40.9956€3,631.36
DAYTON 7H134 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ€4,201.91
DAYTON 7H156 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.3356€3,409.68
DAYTON 7H157 Légfúvó 12 1/4 In | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.4956€3,799.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H160 ventilátor 12 1/4 hüvelykes
€4,068.00 /Mértékegység