DAYTON 7F864 csőaxiális ventilátor, motorral és meghajtó csomaggal, 3 LE motor, szíjhajtás, 2.79 LE max. BHP | CJ3RCV

DAYTON 7F864 csőaxiális ventilátor, motorral és meghajtó csomaggal, 3 LE-s motor, szíjhajtás, 2.79 LE max. BHP

Raktáron
Tétel: CJ3RCV Modell: 7F864

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,672.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.7261

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPDia Dia.Penge anyagA méretB méreteC. méreteD dimenziómeghajtó típusaÁr
DAYTON 2XZH2 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 30 hüvelykes 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Alumínium30.59332-5 / 16 "33.59321 "Közvetlen€6,639.29
DAYTON 4TM80 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 12 hüvelyk 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Alumínium12.25 "13.437 "14.59314 "Közvetlen€2,230.78
DAYTON 4TM81 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 16 hüvelykes 115V | AD9MGL 4TM81-16 "Alumínium16.125 "17.5 "18.5 "14 "Közvetlen€2,674.61
DAYTON 4TM82 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 18 hüvelykes 115V | AD9MGM 4TM82305818 "Alumínium18.5 "19.875 "21 "16 "Közvetlen€2,522.91
DAYTON 4TM83 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 18 hüvelykes 115V | AD9MGN 4TM83365318 "Alumínium18.5 "19.875 "21 "16 "Közvetlen€3,015.05
DAYTON 4TM84 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 21 hüvelykes 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Alumínium21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Közvetlen€3,760.92
DAYTON 4TM85 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 24 hüvelyk 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Alumínium24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Közvetlen€3,408.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7F864 csőaxiális ventilátor, motorral és meghajtó csomaggal, 3 LE-s motor, szíjhajtás, 2.79 LE max. BHP
€6,672.65 /Mértékegység