DAYTON 7DJ27 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v | AG7GLZ

DAYTON 7DJ27 biztonsági levegő körkörös 24 In 6100 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AG7GLZ Modell: 7DJ27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági légkeringtető, 24 hüvelyk, 6100 cfm, 115 V
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.940/660
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.520/365
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft265/185
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.120/85
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas6100
CFM alacsony3800
CFM / Watt24.9/27.2
Vezetékhossz2 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075/750
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység14.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.28/2.29
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint74dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSárga poliészter por bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.551
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 7DJ28 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v | AG7GMA 7DJ28€1,105.40
DAYTON 7DJ29 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v | AG7GMB 7DJ29€1,028.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DJ27 biztonsági levegő körkörös 24 In 6100 Cfm 115V
€794.05 /Mértékegység