DAYTON 7D754 Légfúvó 10 9/16 In | AF3JWK

DAYTON 7D754 ventilátor 10 9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3JWK Modell: 7D754

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.000-In. SP496 @ 2500 RPM
CFM @ 2.000-In. SP445 @ 2600 RPM
CFM @ 3.000-In. SP389 @ 2700 RPM
CFM @ 4.000-In. SP323 @ 2800 RPM
CFM @ 5.000-In. SP297 @ 3000 RPM
dBA @ 5 láb80
Ürítési magasság (hüvelyk)4
Ürítési szélesség (hüvelyk)3.5
Teljes terhelésű erősítők9.8/4.9
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága21 "
Ház hossza16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége20 "
Hz60
Bemeneti átmérő6"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc3000
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret48
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor indítás
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.5275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisFeszültségÁr
DAYTON 7D757 Légfúvó 10 9/16 In | AF3JWN 7D7571.5709 @ 3350 RPM719 @ 3600 RPMF osztály3495Három fázis3208-230/460€1,864.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D754 ventilátor 10 9/16 hüvelykes
€1,396.19 /Mértékegység