DAYTON 7CC88 Kipufogóventilátor 30 hüvelyk Volt 115/208-230 | AF3FEF

DAYTON 7CC88 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes Volt 115/208-230

Raktáron
Tétel: AF3FEF Modell: 7CC88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,787.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP7713
CFM @ 0.125-In. SP6763
CFM @ 0.250-In. SP5160
Fan RPM675
Üvegszálas redőny5C216
Karimamélység1"
Karima szélessége34 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők6.6 / 3.4-3.1
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU4
Max. BHP0.39
Max. Mélység21.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázisú
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.15.3
Venturi hézag Dia.30.375 "
Venturi Mélység5.25 "
Feszültség115 / 208-230
Időjárás1WBW1
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.2825
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlumínium fali redőnyCsapágyméretCFM @ 0.625-In. SPFan RPMÜvegszálas redőnyKarimamélységKarima szélességeÁr
DAYTON 7AD16 Kipufogóventilátor 20 hüvelyk 115/208-230 V | AF3BBV 7 Kr. 166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,568.95
DAYTON 7AD17 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BBW 7 Kr. 176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,747.16
DAYTON 7AD20 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7 Kr. 2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,525.14
DAYTON 7AD21 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCA 7 Kr. 2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,677.73
DAYTON 7AD24 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BCD 7 Kr. 2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,577.69
DAYTON 7AD25 Kipufogóventilátor 20 hüvelyk 208-230/460 V | AF3BCE 7 Kr. 2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,986.29
DAYTON 7AD28 elszívó ventilátor 24 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BCH 7 Kr. 28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,735.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CC88 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes Volt 115/208-230
€1,787.70 /Mértékegység