DAYTON 7CC29 tápventilátor 36 hüvelykes volt 115/208-230 | AF3FBR

DAYTON 7CC29 tápventilátor 36 hüvelykes volt, 115/208-230

Raktáron
Tétel: AF3FBR Modell: 7CC29

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,288.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1"
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.36 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP10,484
CFM @ 0.125-In. SP8176
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingStandard
Fan RPM477
Karima szélessége1"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők6.0 / 3.0-3.0
Magasság40 "
Hz60
Szívóőr sz.6D587
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.39
Max. Mélység23.25 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.40 "
Teljes mélység23.25 "
Fázis1
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.5
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.9
Venturi hézag Dia.36.375 "
Feszültség115 / 208-230
Fali gallér készletszám4 YD03
Időjárás4 YD08
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.6935
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPCsapágyméretCsapágy típusFan RPMKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7CC02 tápventilátor 24 hüvelykes feszültség 115 / 208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Tömített párna blokk9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU3€1,638.47
DAYTON 7CC03 tápventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Tömített párna blokk9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU3€1,564.48
DAYTON 7CC05 tápventilátor 24 hüvelykes feszültség 115 / 208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Tömített párna blokk10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU3€1,608.51
DAYTON 7CC06 tápventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Tömített párna blokk10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU3€1,681.80
DAYTON 7CC08 tápventilátor 24 hüvelykes feszültség 115 / 208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Tömített párna blokk11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU3€1,750.81
DAYTON 7CC09 tápventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Tömített párna blokk11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU3€1,763.14
DAYTON 7CC11 tápventilátor 24 hüvelykes feszültség 115 / 208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Tömített párna blokk13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU3€1,826.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CC29 tápventilátor 36 hüvelykes volt, 115/208-230
€2,288.56 /Mértékegység