DAYTON 7CC13 tápventilátor 30 hüvelykes volt 115/208-230 | AF3FBA

DAYTON 7CC13 tápventilátor 30 hüvelykes volt, 115/208-230

Raktáron
Tétel: AF3FBA Modell: 7CC13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,847.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.30 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP7096
CFM @ 0.125-In. SP6015
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingStandard
Fan RPM621
Karima szélessége1"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők4.6 / 2.2-2.3
Magasság34 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU4
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.30
Max. Mélység22.875 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.34 "
Teljes mélység22.875 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.8
Venturi hézag Dia.30.375 "
Feszültség115
Időjárás1WBW1
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.3615
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPCsapágyméretCsapágy típusCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPFan RPMKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7AC61 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZK 7AC61-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3432"4.4-4.0/2.0€5,564.52
DAYTON 7AC63 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZM 7AC63-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3712"21.0 / 11.3-10.5€5,774.36
DAYTON 7AC65 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 2 LE | AF3AZP 7AC65-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3712"6.1-5.5/2.8€5,807.82
DAYTON 7AC68 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 3 LE | AF3AZT 7AC68-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--4292"9.2-8.3/4.2€6,081.79
DAYTON 7AC70 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Újrafelhasználható párna blokk--5072"14.5-13.1/6.6€6,217.74
DAYTON 7AC72 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZX 7AC72-1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk--4852"14.5-13.1/6.6€9,599.79
DAYTON 7AC74 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 7 1/2 Hp | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk--5552"20.6-18.7/9.3€10,295.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CC13 tápventilátor 30 hüvelykes volt, 115/208-230
€1,847.97 /Mértékegység