DAYTON 7AC70 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZV

DAYTON 7AC70 tápventilátor 54 hüvelykes 208-230/460 V 5 LE

Raktáron
Tétel: AF3AZV Modell: 7AC70

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,217.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.25 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.54 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP44,535
CFM @ 0.125-In. SP41,763
CFM @ 0.250-In. SP38,990
CFM @ 0.375-In. SP35,068
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty Ratingközepes
Fan RPM507
Karima szélessége2"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.6
Magasság60 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU8
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP5.75
Max. Mélység26-5 / 16 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1740
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Dia kívül.60 "
Teljes mélység26-5 / 16 "
Fázis3
Tengely Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.43
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.39
Venturi hézag Dia.55 "
Feszültség208-230/460
Fali gallér készletszám1WBW7
Időjárás1WBW5
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 201.5397
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPCsapágyméretCsapágy típusCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPFan RPMKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7AC61 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZK 7AC61-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3432"4.4-4.0/2.0€5,564.52
DAYTON 7AC63 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZM 7AC63-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3712"21.0 / 11.3-10.5€5,774.36
DAYTON 7AC65 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 2 LE | AF3AZP 7AC65-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3712"6.1-5.5/2.8€5,807.82
DAYTON 7AC68 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 3 LE | AF3AZT 7AC68-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--4292"9.2-8.3/4.2€6,081.79
DAYTON 7AC72 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZX 7AC72-1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk--4852"14.5-13.1/6.6€9,599.79
DAYTON 7AC74 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 7 1/2 Hp | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk--5552"20.6-18.7/9.3€10,295.77
DAYTON 7AC76 tápventilátor 60 hüvelykes 208-230/460 V 10 LE | AF3BAB 7AC7650,7371.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk43,055-6112"26.7-24.2/12.1€10,806.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AC70 tápventilátor 54 hüvelykes 208-230/460 V 5 LE
€6,217.74 /Mértékegység