DAYTON 7C894 Légfúvó 18 1/4 In | AF3EUQ

DAYTON 7C894 Légfúvó 18 1/4 In

Raktáron
Tétel: AF3EUQ Modell: 7C894

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,544.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc542
CFM @ 0.375-In. SP4180
CFM @ 0.500-In. SP3980
CFM @ 0.750-In. SP3430
CFM @ 1.000-In. SP2880
dBA @ 5 láb62
Mélység32 "
Ürítési magasság (hüvelyk)19.625
Ürítési szélesség (hüvelyk)14.25
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők3.0/1.5
Magasság37 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő19-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret143T
Motoros HP1
Motor fordulatszám1740
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő18 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9 7 / 32 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.212
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldBA @ 5 lábFúvó fordulat / percCFM @ 0.375-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 2C799 Fúvó 18 1/4 hüvelyk | AB9CZY 2C799-----3/4-tól 3-ig--€4,295.45
DAYTON 7C507 ventilátor 18 1/4 In | AF3ELU 7C50756477353011.3/5.5563/41725Kondenzátor indítás€5,314.13
DAYTON 7C509 Fúvó 18 1/4 hüvelyk | AF3ELW 7C50971699-21.4/12.256HZ21725Kondenzátor indítás€5,979.01
DAYTON 7C510 ventilátor 18 1/4 In | AF3ELX 7C5105647735302.8/1.4563/41725Három fázis€5,144.61
DAYTON 7C511 ventilátor 18 1/4 In | AF3ELY 7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Három fázis€5,924.14
DAYTON 7C512 ventilátor 18 1/4 In | AF3ELZ 7C51271699-6.0/3.0145T21740Három fázis€6,012.47
DAYTON 7C892 Fúvó 18 1/4 hüvelyk | AF3EUN 7C89262542418015.0/7.45611725Kondenzátor indítás€5,119.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C894 Légfúvó 18 1/4 In
€5,544.50 /Mértékegység