DAYTON 7C652 Fúvócső 10 5/8 In | AF3EPT

DAYTON 7C652 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3EPT Modell: 7C652

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,811.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1000
CFM @ 0.125-In. SP1690
CFM @ 0.250-In. SP1600
CFM @ 0.375-In. SP1480
CFM @ 0.500-In. SP1370
CFM @ 0.750-In. SP1140
dBA @ 5 láb51
Mélység18 "
Ürítési magasság (hüvelyk)11.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)8
Teljes terhelésű erősítők8.3
Magasság19 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret56
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázis
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.25 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.0088
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DAYTON 2C888 Fúvócső 10 5/8 In | AB9DAN 2C888Kevesebb meghajtó csomag€1,279.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C652 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk
€1,811.83 /Mértékegység