DAYTON 2C888 Fúvócső 10 5/8 In | AB9DAN

DAYTON 2C888 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9DAN Modell: 2C888

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,279.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Mélység18 "
Ürítési magasság (hüvelyk)11.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)8
Magasság19 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
ForgásCW
Tengely Dia.3 / 4 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.25 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.8275
Hajó magassága (cm)50.29
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DAYTON 7C652 Fúvócső 10 5/8 In | AF3EPT 7C652Meghajtó csomaggal€1,811.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C888 fúvócsatorna 10 5/8 hüvelyk
€1,279.50 /Mértékegység