DAYTON 7C648 ventilátor, 10 hüvelykes kapacitás | AF3EPP

DAYTON 7C648 ventilátor, 10 hüvelykes kapacitás

Raktáron
Tétel: AF3EPP Modell: 7C648

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,105.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1140
CFM @ 0.000-In. SP2060
CFM @ 0.125-In. SP1970
CFM @ 0.250-In. SP1870
CFM @ 0.500-In. SP1710
CFM @ 0.750-In. SP1500
CFM @ 1.250-In. SP1020
dBA @ 5 láb61
Mélység17 "
Teljes terhelésű erősítők11.6/5.8
Magasság21 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1140
motor típusaKondenzátor indítás
Kimeneti magasság11.75 "
Kimeneti szélesség8"
Fázis1
ForgásCW A meghajtó oldala
típusMotorral
Feszültség115/230
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő10 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.25 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.562
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPÁr
DAYTON 1C791 ventilátor 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Légfúvó 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Légfúvó 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Labda------€2,630.04
DAYTON 2C800 Fúvócsatorna 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Labda------€1,770.97
DAYTON 2C889 fúvó 9 be | AB9DAP 2C889--------€784.54
DAYTON 2C890 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€868.99
DAYTON 3AXE8 légfúvó kerék átmérője 7 3/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AC8KGT 3AXE8-Labda------€2,012.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C648 ventilátor, 10 hüvelykes kapacitás
€2,105.69 /Mértékegység