DAYTON 1C791 ventilátor 6 5/16 In | AA9BMP

DAYTON 1C791 Légfúvó 6 5/16 In

Raktáron
Tétel: AA9BMP Modell: 1C791

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€450.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Mélység11 "
Magasság15 "
Ház befejezéseSzürke sült epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő6"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Kimeneti magasság7.375 "
Kimeneti szélesség4.25 "
ForgásCW A meghajtó oldala
típusKevesebb motor
Kerékfurat1 / 2 "
Kerékátmérő6 5 / 16 "
Kerék anyagaHegesztett acél, dinamikusan kiegyensúlyozott
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPÁr
DAYTON 1C792 Légfúvó 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Légfúvó 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Labda------€2,630.04
DAYTON 2C800 Fúvócsatorna 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Labda------€1,770.97
DAYTON 2C889 fúvó 9 be | AB9DAP 2C889--------€784.54
DAYTON 2C890 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€868.99
DAYTON 3AXE8 légfúvó kerék átmérője 7 3/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AC8KGT 3AXE8-Labda------€2,012.84
DAYTON 3AXE9 légfúvó kerék átmérője 9 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AC8KGU 3AXE9-Labda------€2,197.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1C791 Légfúvó 6 5/16 In
€450.14 /Mértékegység