KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 15130-001 Multiprpse létra 8 láb Iaa Üvegszálas | AA6LBR 14D497

LITTLE GIANT LADDERS 15130-001 Multiprpse létra 8 láb Iaa üvegszál

Raktáron
Tétel: AA6LBR Modell: 15130-001Kereszthivatkozás: 14D497

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€853.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú létra
ANSI típusIAA
Alap Spread24.5 "
Zárt mélység9"
Zárt magasság5 láb 1 "
Zárt szélesség2 láb 5 "
Létramagasság5 láb.
Terhelhetőség375 font
AnyagÜveggyapot
Lépések száma5
A cipő külső szélessége2 láb 5 "
Vasúti típusVezeték nélküli
Lépcsőmagasság5–8 láb.
Tárolási magasság5 láb 1 "
Futófelületbordás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)159.51
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód3926909930
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15130-001 Multiprpse létra 8 láb Iaa üvegszál
€853.81 /Mértékegység