DAYTON 7C494 ventilátor 15 hüvelykes | AF3ELG

DAYTON 7C494 ventilátor 15 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3ELG Modell: 7C494

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,233.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc557
CFM @ 0.250-In. SP2645
CFM @ 0.375-In. SP2440
CFM @ 0.500-In. SP2200
dBA @ 5 láb59
Mélység27 "
Ürítési magasság (hüvelyk)16.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)11.75
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők7.8/3.9
Magasság30 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő16-1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret56
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő15 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége7 21 / 32 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.393
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.375-In. SPMotorkeretMotoros HPmotor típusaFázisTengely Dia.Ár
DAYTON 2C798 ventilátor 15 hüvelykes | AB9CZX 2C798----1/2 - 1 1/2--1"€3,404.73
DAYTON 7C495 ventilátor 15 hüvelykes | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Kondenzátor indítás11-3 / 16 "€4,394.82
DAYTON 7C496 ventilátor 15 hüvelykes | AF3ELJ 7C49615.0/7.4743-561Kondenzátor indítás11-3 / 16 "€4,195.05
DAYTON 7C497 ventilátor 15 hüvelykes | AF3ELK 7C4972.0/1.05572440561/2Három fázis31-3 / 16 "€4,373.96
DAYTON 7C505 ventilátor 15 hüvelykes | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Három fázis31-3 / 16 "€4,225.31
DAYTON 7C506 ventilátor 15 hüvelykes | AF3ELT 7C5063.6/1.8743-56H1Három fázis31-3 / 16 "€4,392.52
DAYTON 7C891 ventilátor 15 hüvelykes | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Három fázis31-3 / 16 "€4,701.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C494 ventilátor 15 hüvelykes
€4,233.29 /Mértékegység