DAYTON 7C492 Blower 12 1/4 In | AF3ELE

DAYTON 7C492 Légfúvó 12 1/4 In

Raktáron
Tétel: AF3ELE Modell: 7C492

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,589.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc783
CFM @ 0.250-In. SP2045
CFM @ 0.375-In. SP1910
CFM @ 0.500-In. SP1770
CFM @ 0.750-In. SP1400
dBA @ 5 láb51
Mélység22 "
Ürítési magasság (hüvelyk)13.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)9.625
Teljes terhelésű erősítők2.0/1.0
Magasság27 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő13-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret56
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő12 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6.5 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.761
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPÁr
DAYTON 1C791 ventilátor 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Légfúvó 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Légfúvó 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Labda------€2,630.04
DAYTON 2C800 Fúvócsatorna 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Labda------€1,770.97
DAYTON 2C889 fúvó 9 be | AB9DAP 2C889--------€784.54
DAYTON 2C890 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€868.99
DAYTON 3AXE8 légfúvó kerék átmérője 7 3/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AC8KGT 3AXE8-Labda------€2,012.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C492 Légfúvó 12 1/4 In
€3,589.66 /Mértékegység