DAYTON 7C267 ventilátor 22 5/8 In | AF3EFY

DAYTON 7C267 Légfúvó 22 5/8 In

Raktáron
Tétel: AF3EFY Modell: 7C267

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,417.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1985
CFM @ 10.00-In. SP3535
CFM @ 11.00-In. SP2665
CFM @ 5.000-In. SP5840
CFM @ 6.000-In. SP5390
CFM @ 7.000-In. SP4985
CFM @ 8.000-In. SP4550
CFM @ 9.000-In. SP4080
dBA @ 5 láb87
Ürítési magasság (hüvelyk)13
Ürítési szélesség (hüvelyk)10.5
Teljes terhelésű erősítők38.0/19.0
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága35.125 "
Ház hossza33.437 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége10.5 "
Hz60
Bemeneti átmérő13-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret254T
Motoros HP15
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1770
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1 11 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő22 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége8 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 304.1132
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúvó fordulat / percdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMotorházMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 7C265 Légfúvó 22 5/8 In | AF3EFW 7C26517808325.4/12.7Nyissa ki a Cseppálló213T103500€5,977.25
DAYTON 7C266 Légfúvó 22 5/8 In | AF3EFX 7C26618808538.0/19.0Nyissa ki a Cseppálló254T151770€6,428.90
DAYTON 7C270 Légfúvó 22 5/8 In | AF3EFZ 7C27022509349.8/24.9Nyissa ki a Cseppálló256T201765€6,617.78
DAYTON 7C342 Légfúvó 22 5/8 In | AF3EJA 7C34217808323.6/11.8Teljesen zárt215T103495€5,653.27
DAYTON 7C344 Légfúvó 22 5/8 In | AF3EJC 7C34419858737.0/18.5Teljesen zárt254T151770€7,197.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C267 Légfúvó 22 5/8 In
€6,417.17 /Mértékegység