Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60651 Kétvégű menetes csap, M16 X 2 méretű, 80mm teljes hossz, 2Pk | AA9NGB 1EA38

TE-CO 60651 Kétvégű menetes csap, M16 X 2 méret, 80 mm teljes hossz, 2 Pk

Raktáron
Tétel: AA9NGB Típus: 60651Kereszthivatkozás: 1EA38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz80mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)21mm
Menet hossza (B)18mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60651 Kétvégű menetes csap, M16 X 2 méret, 80 mm teljes hossz, 2 Pk
€19.58 /csomag