DAYTON 7C243 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EFC

DAYTON 7C243 Légfúvó 12 1/4 In

Raktáron
Tétel: AF3EFC Modell: 7C243

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,015.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc3750
CFM @ 10.00-In. SP955
CFM @ 11.00-In. SP675
CFM @ 5.000-In. SP1795
CFM @ 6.000-In. SP1660
CFM @ 7.000-In. SP1525
CFM @ 8.000-In. SP1360
CFM @ 9.000-In. SP1165
dBA @ 5 láb82
Ürítési magasság (hüvelyk)7
Ürítési szélesség (hüvelyk)6
Teljes terhelésű erősítők12.8/6.4
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága19.187 "
Ház hossza19.25 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége6"
Hz60
Bemeneti átmérő7-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret182T
Motoros HP5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3495
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1 3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő12 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.088
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúvó fordulat / percdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMotorházMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 7C240 ventilátor 12 1/4 In | AF3EEZ 7C2403160787.6/3.8Nyissa ki a Cseppálló145T33475€3,902.83
DAYTON 7C241 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EFA 7C2413390797.6/3.8Nyissa ki a Cseppálló145T33475€3,916.87
DAYTON 7C242 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EFB 7C24236858212.8/6.4Nyissa ki a Cseppálló182T53495€4,004.95
DAYTON 7C244 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EFD 7C24438708412.8/6.4Nyissa ki a Cseppálló182T53495€4,167.54
DAYTON 7C279 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EGE 7C2793160788.0/4.0Teljesen zárt182T33525€4,142.35
DAYTON 7C280 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EGF 7C2803390798.0/4.0Teljesen zárt182T33525€4,156.51
DAYTON 7C281 Légfúvó 12 1/4 In | AF3EGG 7C28136858212.2/6.1Teljesen zárt184T53505€4,907.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C243 Légfúvó 12 1/4 In
€4,015.00 /Mértékegység