DAYTON 7AU01 Közvetlen/hajtású ventilátor 230 V motorral | AF3CVL

DAYTON 7AU01 Közvetlen/hajtású ventilátor 230 V-os motorral

Raktáron
Tétel: AF3CVL Modell: 7AU01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,628.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda a motorban
Fúvó fordulat / perc3430
CFM @ 3.000-In. SP1832
CFM @ 4.000-In. SP1741
CFM @ 5.000-In. SP1647
CFM @ 6.000-In. SP1547
CFM @ 7.000-In. SP1438
CFM @ 8.000-In. SP1319
dBA @ 5 láb92
Mélység18-7 / 8 "
Ürítési magasság (hüvelyk)7.125
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.75
Teljes terhelésű erősítők19.8
Magasság23.13 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motorkeret184T
Motoros HP5
Motor fordulatszám3500
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.1-1 / 8 "
típusMotorral
Feszültség230
Kerékfurat1-1 / 8 "
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége4.375 "
Szélesség22.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.58
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Fúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz befejezéseHzBemeneti átmérőÁr
DAYTON 6XWG9 nagynyomású ventilátor 12-1/2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Sült poliészter-7"€511.50
DAYTON 7AT87 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Szürke poliészter epoxi604"€790.01
DAYTON 7AT88 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Szürke poliészter epoxi604"€850.48
DAYTON 7AT89 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Szürke poliészter epoxi605"€803.57
DAYTON 7AT90 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Szürke poliészter epoxi605"€864.05
DAYTON 7AT92 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Szürke poliészter epoxi605"€970.76
DAYTON 7AT93 közvetlen/hajtású ventilátor 115/208-230 V motorral | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Szürke poliészter epoxi606"€818.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AU01 Közvetlen/hajtású ventilátor 230 V-os motorral
€2,628.11 /Mértékegység