Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-528 EPDM karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HHU 55ZH42

USA SEALING BULK-FG-528 EPDM karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CF2HHU Modell: BULK-FG-528Kereszthivatkozás: 55ZH42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekFekete
Belül Dia.2-7 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-7 / 8 "
Csőméret2-1 / 2 "
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-639 EPDM karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HHR 55YZ96 BULK-FG-6391-5 / 16 "1"1 / 16 "Teljes arc€3.32
USA SEALING BULK-FG-662 EPDM karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HHT 55ZA08 BULK-FG-6621-5 / 16 "1"1 / 8 "Teljes arc€6.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-528 EPDM karima tömítés, 4-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete
€6.41 /Mértékegység