DAYTON 7AR75 kipufogóventilátor 60 hüvelykes meghajtással 115/230 V | AF3CPB

DAYTON 7AR75 kipufogóventilátor 60 hüvelykes meghajtócsomaggal 115/230 V

Raktáron
Tétel: AF3CPB Típus: 7AR75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,776.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C314
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP40,778
CFM @ 0.125-In. SP35,888
CFM @ 0.250-In. SP26,441
Fan RPM409
Üvegszálas redőny5C222
Karimamélység2"
Karima szélessége66 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők33.8/16.9
Horganyzott fali redőny3C116
Magasság66 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU9
Max. BHP3.45
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1740
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.60 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Venturi hézag Dia.61 "
Venturi Mélység7-9 / 16 "
Feszültség115/230
Időjárás1WBW6
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 280.7433
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimamélységAlumínium fali redőnyCsapágyméretKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7AR54 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,880.26
DAYTON 7AR57 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€3,351.32
DAYTON 7AR60 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€3,597.86
DAYTON 7AR63 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€4,307.93
DAYTON 7AR65 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€4,715.95
DAYTON 7AR67 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€5,136.90
DAYTON 7AR69 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€5,238.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR75 kipufogóventilátor 60 hüvelykes meghajtócsomaggal 115/230 V
€9,776.21 /Mértékegység