DAYTON 7AL78 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch With Drive Package | AF3CDK

DAYTON 7AL78 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3CDK Típus: 7AL78

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,612.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlénum ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.250-In. SP6863
CFM @ 0.500-In. SP6649
CFM @ 0.750-In. SP6435
CFM @ 1.000-In. SP6179
CFM @ 1.250-In. SP5913
CFM @ 1.500-In. SP5614
CFM @ 1.75-In. SP5269
CFM @ 2.000-In. SP4912
CFM @ 2.500-In. SP3990
Fan RPM1364
Keretmélység19-3 / 4 "
Keret befejezéseSült zománc
Keretmagasság32 In.
Keret anyagAcél
keret szélessége32 In.
Teljes terhelésű erősítők33.8/16.9
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.988
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
Max. A kerék fordulatszáma2200
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3
Motor fordulatszám1740
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetVízszintes
Fázis1
MegjegyzésekA szállított öv a motor tipikus felszerelési helyére vonatkozik
Tengely középvonal magassága (hüvelyk)16
Tengely Dia.1-11 / 16 "
Tengely hosszabbítás a kereten túl (belül)4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 1.500-In. SP @ 5 Ft.23
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő22 "
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.7674
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMKeretmélységKeret befejezéseÁr
DAYTON 4TDL3 bővítő ventilátor kerék átmérője 13 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
DAYTON 4TDL4 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 15 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 bővítő ventilátor kerék átmérője 18 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 bővítő ventilátor kerék átmérője 22 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk kevesebb meghajtó csomag | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Sült zománc€5,162.50
DAYTON 4TDL8 bővítő ventilátor kerék átmérője 24 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEP 4TDL8------23 "Sült zománc€6,274.75
DAYTON 4TDL9 bővítő ventilátor kerék átmérője 27 3/8 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEQ 4TDL9------23 "Sült zománc€6,453.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AL78 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk meghajtó csomaggal
€6,612.70 /Mértékegység