DAYTON 7AJ11 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor | AF3BYE

DAYTON 7AJ11 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor

Raktáron
Tétel: AF3BYE Modell: 7AJ11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,581.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott centrifugális szivattyú készlet
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozásNPSM
Motor márkaHonda OHV
Motor RPM3600
Motor méret163cc
Motor / motor típusaGáz
GPM víz @ 10 Ft. a feje165
GPM víz @ 20 Ft. a feje157
GPM víz @ 30 Ft. a feje148
GPM víz @ 40 Ft. a feje133
GPM víz @ 50 Ft. a feje115
GPM víz @ 60 Ft. a feje90
GPM víz @ 70 Ft. a feje61
GPM víz @ 80 Ft. a feje30
Magasság15.5 "
HP4.8
Gyújtás típusaElektronikus
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPSM
Hossz22.5 "
AnyagAlumínium
Max. Fej88 Ft.
Max. Nyomás38 psi
Max. Szívólift (Ft.)25
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPSM
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyagaBuna N, SiC
Érzékelő típusAlacsony olajtartalom
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)13/16
Tank kapacitás3.81 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusKukába
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség17.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8413702015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 70 Ft. a fejecsatlakozásGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr
DAYTON 7AJ12 motor meghajtó szivattyú készlet 8 LE Honda motor | AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Öntöttvas3 "NPSM€4,325.59
DAYTON 7AJ13 motor meghajtó szivattyú készlet 11 LE Honda motor | AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Öntöttvas4 "NPSM€10,687.86
DAYTON 7AJ14 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor | AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "NPSM€2,591.78
DAYTON 7AJ15 motor meghajtó szivattyú készlet 8 LE Honda motor | AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Öntöttvas3 "NPSM€4,348.15
DAYTON 7AJ16 motor meghajtó szivattyú készlet 11 LE Honda motor | AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Öntöttvas4 "NPSM€10,611.16
DAYTON 7AJ17 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor | AF3BYL 7AJ1761Cam és Groove1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "Bütykös és groove€2,500.44
DAYTON 7AJ18 motor meghajtó szivattyú készlet 8 LE Honda motor | AF3BYM 7AJ18125Cam és Groove3206824 "8Öntöttvas3 "Bütykös és groove€4,201.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AJ11 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor
€2,581.18 /Mértékegység