DAYTON 7AH83 szíjhajtású légfúvó meghajtással 208-230/460 V | AF3BWZ

DAYTON 7AH83 szíjhajtású ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Cikkszám: AF3BWZ Modell: 7AH83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,624.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1387
CFM @ 10.00-In. SP8193
CFM @ 11.00-In. SP6801
CFM @ 4.000-In. SP13,711
CFM @ 5.000-In. SP12,803
CFM @ 6.000-In. SP11,891
CFM @ 7.000-In. SP10,981
CFM @ 8.000-In. SP10,074
CFM @ 9.000-In. SP9162
dBA @ 5 láb94
Ürítési magasság (hüvelyk)19
Ürítési szélesség (hüvelyk)15.375
Teljes terhelésű erősítők136.0-123.0/61.4
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága51.25 "
Ház hossza49 1 / 16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége15.375 "
Hz60
Bemeneti átmérő19-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1736
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret326T
Motoros HP50
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1775
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.2-3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő33 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége12 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 619.992
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz hosszaFúvó fordulat / percCFM @ 4.000-In. SPHáz szélességeBemeneti átmérőMax. Fúvó fordulat / percMotorházMotorkeretÁr
DAYTON 7AH43 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló254T€14,690.53
DAYTON 7AH45 szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló254T€14,696.30
DAYTON 7AH47 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló256T€14,855.04
DAYTON 7AH49 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló256T€14,905.91
DAYTON 7AH51 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló284T€16,722.26
DAYTON 7AH53 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló284T€16,537.43
DAYTON 7AH55 Szíjhajtású ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Nyissa ki a Cseppálló286T€16,152.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AH83 szíjhajtású ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V
€18,624.77 /Mértékegység